Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer PSS 300 AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603340300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603340300
EAN/GTIN:
     3165140337564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer PSS 300 AE. Für Ergebnisse von höchster Qualität bei anspruchsvollen Schleifarbeiten. 250-W-Motor und besonders große Magnesiumschleifplatte für schnellen Arbeitsfortschritt. Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Geringes Gewicht und niedrige Vibration für bequemes, stressfreies Schleifen. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen aus Holz, Metall oder Stein. Schleifblatt (Red Wood) P120. Bosch Microfilter. Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Abgabeleistung:
125 W
Nennaufnahme:
250 W
Schleiffläche rechteckig:
262 cm²
Schwingzahl, von:
14000 min-1
Schwingzahl, bis zu:
24000 min-1
Schwingzahl:
14000 - 24000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.8 mm
Micro-Klettverschlusssystem, Breite:
115 mm
Micro-Klettverschlusssystem, Länge:
230 mm
Micro-Klettverschlusssystem:
115 x 230 mm
Spannsystem, Breite:
115 mm
Spannsystem, Länge:
280 mm
Spannsystem:
115 x 280 mm
Gewicht:
1.800 kg
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
nein
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
ja
Magnesium Schleifplatte XXL:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
10.0 m/s²
Unsicherheit K []:
3.0 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
145 x 385 x 294 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
294 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
145 x 385 x 294 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für Ergebnisse von höchster Qualität bei anspruchsvollen Schleifarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
250-W-Motor und besonders große Magnesiumschleifplatte für schnellen Arbeitsfortschritt | Elektronische Drehzahlvorwahl sorgt für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Geringes Gewicht und niedrige Vibration für bequemes, stressfreies Schleifen | Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Ideal zum Schleifen mittelgroßer und größerer flacher Oberflächen aus Holz, Metall oder Stein
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Schwingschleifer
Titel:
Schwingschleifer PSS 300 AE
Lieferumfang:
Schleifblatt (Red Wood) P120 | Bosch Microfilter | Kunststoffkoffer
SOL Date:
14.04.2005
Neuheit:
nein
Nennleistungsaufnahme:
250 W
Maschinengewicht:
1.8 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Schleifplattenbreite:
114 mm
Schleifplattenlänge:
230 mm
Länge:
145 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
294 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
3.0 m/s²
Bruttogewicht:
3,075 kg
Nettogewicht:
1,968 kg
Volumen:
16,413 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
294 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605318
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605319
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605320
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605584
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605316
ab € 0,5321*
Zubehör
Bosch
2608605317
ab € 0,5293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.