Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer PDA 180 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PDA 180 E Delta-Schleifer 18400 RPM 180 W
Bosch PDA 180 E Delta-Schleifer 18400 RPM 180 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0603339763
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603339763
EAN/GTIN:
     3165140201421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
deltaschleifer bosch
Deltaschleifer PDA 180 E. Zum Schleifen von Ecken, Kanten und schwierigen Flächen, mit Drehzahlregelung. Vielseitigkeit – elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material. Effektives Schleifen – leistungsstarker Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Praktisch – einfaches Drehen oder Wechseln der Schleifplatte dank SDS, für optimales Schleifen. Ideal zum Schleifen von Ecken und Kanten bei Holz oder Metall. Geeignet für Hartholz, Weichholz, lasierte und gestrichene Oberflächen und Metall. 9 Schleifblätter (je 3 x White Paint, Red Wood, Black Stone). Kunststoffkoffer (2 605 438 414)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
180 W
Maschinengewicht:
1.1 kg
Leerlaufschwingzahl:
13600 1/min
Schleifplatte über Eck:
92 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Länge:
100 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
296 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
180 W
Schwingzahl, von:
13600 min-1
Schwingzahl, bis zu:
18400 min-1
Schwingzahl:
13600 - 18400 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.5 mm
Schleifplattenmaß über Eck:
92 mm
Gewicht:
1.100 kg
Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
6.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
100 x 385 x 296 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
296 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
100 x 385 x 296 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von Ecken, Kanten und schwierigen Flächen, mit Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitigkeit - elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material | Effektives Schleifen - leistungsstarker Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag | Praktisch - einfaches Drehen oder Wechseln der Schleifplatte dank SDS, für optimales Schleifen | Ideal zum Schleifen von Ecken und Kanten bei Holz oder Metall | Geeignet für Hartholz, Weichholz, lasierte und gestrichene Oberflächen und Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Deltaschleifer
Vergleichsmaßstab:
Deltaschleifer
Titel:
Deltaschleifer PDA 180 E
Lieferumfang:
9 Schleifblätter (je 3 x White Paint, Red Wood, Black Stone) | Kunststoffkoffer (2 605 438 414)
SOL Date:
18.07.2002
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,394 kg
Nettogewicht:
2,375 kg
Volumen:
11,396 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
296 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifer, Deltaschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608601137
ab € 5,75*
Zubehör
Bosch
2601099044
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608000200
ab € 6,06*
Zubehör
Bosch
2607019490
ab € 0,2794*
Zubehör
Bosch
2607019500
ab € 6,26*
Zubehör
Bosch
2607019489
ab € 0,2794*
Zubehör
Bosch
2608000149
ab € 6,17*
Zubehör
Bosch
2608000211
ab € 6,58*
Zubehör
Bosch
2608601181
ab € 7,98*
Zubehör
Bosch
2608000199
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2608000198
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.