Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-15 FC Professional Ohne Schlüssel 600 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019F6004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F6004
EAN/GTIN:
     3165140889810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, Karton. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
0.8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Höhe:
178 mm
Mit Ladegerät:
false
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
30 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.6 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
12.0 V
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
213 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
339 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
213 x 339 x 109 mm
Bohrfutter, Ausführung:
1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.6 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz | Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform | Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2017
Lieferumfang:
Karton | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
SOL Date:
01.08.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
1,22 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
7,871 dm3
Abmessung Länge:
339 mm
Abmessung Breite:
213 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,57*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,42*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,93*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 27,48*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 30,87*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,17*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.