Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C5000
EAN/GTIN:
     3165140708999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen, Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt, Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integriertem LED-Licht, Zubehör Box. 5 x Trennscheibe, 32 mm. Aufspanndorn (2 610 927 731). Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344). Schlüssel (2 610 930 692). Spannzange (1 619 P11 363). 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY). Karton
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
35.000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
214 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
214 x 335 x 80 mm
Akkuspannung:
12,0 V
Gewicht inkl. Akku:
0,62 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5.000 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
9,0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt | Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren, besonders an schwer zugänglichen Stellen | Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
Titel:
Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.06.2017
Lieferumfang:
Zubehör Box | 5 x Trennscheibe, 32 mm | Aufspanndorn (2 610 927 731) | Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344) | Schlüssel (2 610 930 692) | Spannzange (1 619 P11 363) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY) | Karton
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rotationswerkzeug
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
0.62 kg
Schwingfrequenz:
35000 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen):
9.0 m/s²
Unsicherheit K (Schleifen):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1.06 kg
Nettogewicht:
0.7 kg
Volumen:
5.735 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
214 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
€ 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.