Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 27-230 JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C7300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C7300
EAN/GTIN:
     4053423252521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 27-230 JR, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen und gleichzeitig leistungsstarken Winkelschleifer kann eine Herausforderung sein. Der GWS 27-230 JR Professional erledigt dank seiner hohen Leistung schwierige Arbeiten schneller. Sein kraftvoller 2.700-W-Motor sorgt für mehr Effizienz, indem er mehr Material in kürzerer Zeit abträgt. Der Haupthandgriff sorgt für bequemes Handling und lässt sich auf Knopfdruck um 90° drehen. So hast du immer den perfekten Griff – ob fürs Schleifen oder Trennen. Die Sperrfunktion gewährleistet, dass das Werkzeug erst startet, wenn der Haupthandgriff vollständig um 90° gedreht und mit einem „Klick“ eingerastet ist. Darüber hinaus ist der GWS 27-230 JR Professional mit KickBack Control und Vibration Control ausgestattet. Der GWS 27-230 JR Professional ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen und Trennen von Metall, Stein und Fliesen. Er bietet Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und eine praktische, schlüssellose Haube für Schleifanwendungen. Kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-T Professional. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
190 x 600 x 140 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
2700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
5200 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5200 - 6500 min-1 | 5200 1/min | 6500 1/min
Abgabeleistung:
2700 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
D-Griff
Scheiben-Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Schleiftopf, Ø:
110 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
335 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
530 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
139 mm
Gewicht:
6.3 kg
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoller 2700-W-Winkelschleifer mit bequemem, drehbarem Handgriff für anspruchsvolle Arbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoll und effizient dank 2700-W-Motor | Bequem und praktisch dank ergonomischem Griff und 90°-Drehfunktion | Erhöhter Anwenderschutz dank KickBack Control und Vibration Control
Titel:
Winkelschleifer GWS 27-230 JR Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Länge:
530 mm
Breite:
335 mm
Höhe:
139 mm
Maschinengewicht:
6.3 kg
Bruttogewicht:
7,975 kg
Nettogewicht:
5,519 kg
Volumen:
15,96 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.