Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 PSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Bosch GWX 17-125 PSB Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1700 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D3700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D3700
EAN/GTIN:
     4059952576541
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 PSB, Der GWX 17-125 PSB Professional ist die Lösung für maximalen Komfort und hohen Anwenderschutz. Er verfügt über einen neuen PROtection-Schalter, einen ergonomischen und schlanken Griff, sowie eine Funktion zur sofortigen Abschaltung des Werkzeugs in Kombination mit der X-Brake, die bei Loslassen des Schalters für einen schnellen Scheibenstillstand sorgt. Der kleine Winkelschleifer bietet eine hohe Leistung und Robustheit sowie besseren Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite. Sein schlüsselloses X-LOCK-System sorgt für einen schnellen, leichten und bequemen Zubehörwechsel. Der GWX 17-125 PSB Professional ist ideal zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Weitere Merkmale sind KickBack Control, Wiederanlaufschutz, Zusatzhandgriff mit Vibration Control, Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Staubfilter (2 608 000 824)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11500 1/min | 2800 - 11500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
326 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
107 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
326 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
107 mm
Gewicht:
2.3 kg
X-LOCK:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.3 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit PROtection-Schalter, Drehzahlvorwahl und X-Brake
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Neuer PROtection-Schalter, sofortige Abschaltung bei Loslassen des Schalters, mit X-Brake für schnellen Scheibenstillstand | Besserer Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite und abnehmbarem Staubfilter | Schneller, leichter und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-System
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 17-125 PSB Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Staubfilter (2 608 000 824)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
3,53 kg
Nettogewicht:
2,44 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.