Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 17-150 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Bosch GWS 17-150 PS PROFESSIONAL Winkelschleifer 15 cm 9700 RPM 1700 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017D1600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D1600
EAN/GTIN:
     4059952576718
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 17-150 PS, Der neue PROtection-Schalter des GWS 17-150 PS Professional sorgt für optimalen Komfort bei der Arbeit dank der ergonomischen und schlanken Bauweise des Griffs. Er gewährleistet hohen Anwenderschutz durch sofortiges Abschalten des Geräts bei Loslassen des Schalters. Hohe Leistung und Robustheit für maximale Produktivität, und verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite. Mit KickBack Control, Wiederanlaufschutz, Drehzahlvorwahl und Seitengriff mit Vibration Control. Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen sind die Anwendungsbereiche des GWS 17-150 PS Professional. Der kleine Winkelschleifer verfügt über eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Karton. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 366). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 759). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Staubfilter (2 608 000 824)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2400 1/min | 9700 1/min | 2400 - 9700 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
150 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Länge:
326 mm
Breite:
279 mm
Höhe:
108 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2400 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9700 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
150 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
279 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
326 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.4 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.6 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit PROtection-Schalter und Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Neuer PROtection-Schalter und sofortige Abschaltung bei Loslassen des Schalters | Erstklassige Leistung und Robustheit sowie besserer Staubschutz dank abnehmbarem Staubfilter | Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-150 PS Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Karton | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 366) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 759) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Staubfilter (2 608 000 824)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,71 kg
Nettogewicht:
2,24 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 150mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602200
ab € 15,67*
Sonstiges
Bosch
2608901196
ab € 6,49*
Sonstiges
Bosch
2608601705
ab € 1,785*
Sonstiges
Bosch
2608900652
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.