Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 19-125 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017C8002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017C8002
EAN/GTIN:
3165140962490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 19-125 S, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 19-125 S Professional mit X-LOCK und Drehzahlvorwahl ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer für höchste Produktivität in der 1.900-Watt-Kategorie. Sein leistungsstarker 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Vibration Control-Haltegriff für höheren Anwenderschutz. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der GWX 19-125 S Professional ist weltweit der erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Kategorie und verfügt ferner über direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz. Staubschutzfilter (2 608 000 695). Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Karton
Weitere Informationen:
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 445 x 135 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1.900 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2.800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11.500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2.800 – 11.500 min-1 | 2800 1/min | 11500 1/min
Abgabeleistung:
1.220 W
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
311 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
103 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
103 mm
Gewicht:
2,5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6,0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4,0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstärkster kleiner Winkelschleifer mit Drehzahlvorwahl in der 1.900-Watt-Kategorie – mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1.900-Watt-Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl für effizienteste Arbeitsergebnisse | Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK | KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff für höheren Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 19-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2019
Lieferumfang:
Staubschutzfilter (2 608 000 695) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Karton
SOL Date:
15.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.5 kg
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Länge:
103 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
103 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3.4 kg
Nettogewicht:
2.425 kg
Volumen:
9.612 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
winkelschneider bosch
,
akku winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 221,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Ceramic dry Bohrkrone, M14, 20x35 mm, X-Lock
Bosch
2608599038
€ 50,79*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone 45 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599015
€ 54,93*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 14 x 30 mm, X-Lock
Bosch
2608599027
€ 19,12*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 16 x 30 mm, X-Lock
Bosch
2608599028
€ 36,53*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 20 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599029
€ 45,81*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 22 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599030
€ 45,48*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 25 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599031
€ 47,88*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 27 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599032
€ 47,31*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 30 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599033
€ 50,56*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 32 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599034
€ 49,73*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 35 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599035
€ 50,72*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 38 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599036
€ 51,29*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 40 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599014
€ 53,71*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 51 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599016
€ 62,19*
Zubehör
PRO Ceramic dry Trockenbohrkrone, 55 x 35 mm, X-Lock
Bosch
2608599017
€ 69,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.