Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GWG 12V-50 S, L-BOXX 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Bosch GWG 12V-50 S PROFESSIONAL Winkelschleifer 5 cm 15000 RPM 530 g
Artikel-Nr.:
     C4310-06013A7001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06013A7001
EAN/GTIN:
     4059952634166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Geradschleifer GWG 12V-50 S, Dank seines kraftvollen bürstenlosen Hochleistungsmotors und hohem Drehmoment erledigt der GWG 12V-50 S Professional alle Schleifarbeiten schnell und mühelos. Seine ausgezeichnete Ergonomie mit einem extrem leichten und kompakten Design mit schmalem Griffumfang sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, sogar an engen Stellen. Der Gasgebeschalter und die fünf Drehzahlstufen des 12V-Akku-Schleifers erlauben eine perfekte Geschwindigkeitskontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse. Der GWG 12V-50 S ist vielseitig einsetzbar zum Schleifen, Entgraten, Reinigen und Vorbereiten von Oberflächen sowie zum Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, insbesondere auf Metall. Er ist kompatibel mit verschiedenen marktgängigen 50-mm-Schleifscheiben sowie 6-mm- und 8-mm-Spannzangen. Außerdem verfügt er über ein innovatives User Interface mit Anzeige von Drehzahlstufe und Akkuladung. Bequeme Handhabung dank seiner innovativen Spindelarretierung für einen leichten Zubehörwechsel. Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084). Schraubenschlüssel. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY). 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.53 kg
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 15000 1/min | 5000 - 15000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 117 mm
Akkuspannung:
12.0 V | 10.8 V
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
15000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
0.53 kg
Schleifteller-Ø:
50 mm
BITURBO:
Nein
Positionierung:
Kompakt, kabellos und kraftvoll - der 12V-Schleifer für zahlreiche Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller bürstenloser Hochleistungsmotor und hohes Drehmoment sorgen für hohe Produktivität | Extrem leichtes und kompaktes Design mit kleinem Griffumfang für ermüdungsfreies Arbeiten | Gasgebeschalter und unterschiedliche Drehzahlstufen erlauben eine perfekte Kontrolle für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse
Titel:
Geradschleifer GWG 12V-50 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084) | Schraubenschlüssel | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY) | 1/2 L-BOXX-Einlage für GWG 12V-50 S (1 600 A02 K82)
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
2,46 kg
Nettogewicht:
0,66 kg
Volumen:
18,701 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HK
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06013A7000
ab € 134,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.