Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 12-125 im Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06013A6102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06013A6102
EAN/GTIN:
4059952635576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 12-125, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein. Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt. Der GWS 12-125 Professional ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark. Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang sorgt für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten. Der Motor ist robust und leistungsstark und bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen. Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet. Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen enthalten. Der GWS 12-125 Professional ist zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk geeignet. Dieses Gerät ist kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional. Handwerkerkoffer (2 605 438 170). 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 615 059). Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
316 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
124 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
316 x 445 x 124 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
230 V
Spannungsbereich:
220 – 230 V
Nenneingangsleistung:
1.200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11.000 min-1 | 11000 1/min
Abgabeleistung:
690 W
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Bohrung, Ø:
22,2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
228 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
293 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2,2 kg
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6,9 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4,9 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Funktionaler, ergonomischer und ökonomischer Winkelschleifer für einen angenehmen täglichen Gebrauch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ideales Verhältnis von Leistung zu Griffumfang für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten | Robuster und leistungsstarker Motor mit guter Überlastfähigkeit | Angenehmes Arbeiten dank schlüsselloser Schutzhaube
Titel:
Winkelschleifer GWS 12-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm (2 608 615 059) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
293 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
108 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4.396 kg
Nettogewicht:
2.4 kg
Volumen:
17.437 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
316 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
winkelschneider bosch
,
akku winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 100,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2609256319 Schneidedisk
Bosch
2 609 256 319
€ 2,16*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
€ 12,76*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel Trennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608900536
€ 48,08*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm
Bosch
2608900663
€ 72,65*
Sonstiges
PRO Concrete Diamanttrennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608602655
€ 75,13*
Sonstiges
PRO Stainless Steel Trennscheibe, 230 x 2 x 22,23 mm
Bosch
2608600096
€ 1,96*
Sonstiges
PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 230 x 22,23 mm
Bosch
2608615065
€ 19,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.