Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 9-125 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601396104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601396104
EAN/GTIN:
     3165140923118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 9-125 S, Der kleine Winkelschleifer GWS 9-125 S Professional bietet einen starken Motor, Drehzahlvorwahl und optimale Werkzeugkontrolle. Sein starker 900-Watt-Motor sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser kleine Winkelschleifer bietet mit seinem schlanken Griffumfang und seinem ergonomischen Design eine optimale Werkzeugkontrolle. Außerdem sorgt seine Drehzahlvorwahl für perfekte Arbeitsergebnisse bei verschiedenen Materialien. Der GWS 9-125 S wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Er ist kompatibel mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional. Der GWS 9-125 S Professional verfügt auch über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz. Aufnahmeflansch. Karton. Schutzhaube. Spannmutter. Zusatzhandgriff. Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.9 kg
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
128 x 362 x 122 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11000 min-1 | 2800 1/min | 11000 1/min
Abgabeleistung:
450 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
280 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
100 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Starker Motor und Drehzahlvorwahl kombiniert mit optimaler Werkzeugkontrolle
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit starkem 900-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt | Optimale Werkzeugkontrolle dank schlankem Griffumfang und ergonomischem Design | Drehzahlvorwahl sorgt für perfekte Arbeitsergebnisse bei verschiedenen Materialien
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schruppen von Holz | Schruppen von synthetischem Material | Schruppen von natürlichen Materialien | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Winkelschleifer GWS 9-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2018
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch | Karton | Schutzhaube | Spannmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
SOL Date:
01.11.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
1.9 kg
Länge:
280 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
100 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,6 kg
Nettogewicht:
1,631 kg
Volumen:
5,653 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
128 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 25,90*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 2,66*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,33*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,82*
Zubehör
Bosch
2608600180
ab € 13,82*
Zubehör
Bosch
2608600178
ab € 16,87*
Zubehör
Bosch
2608600176
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2608600179
ab € 15,27*
Zubehör
Bosch
2608600177
ab € 14,44*
Zubehör
Bosch
2608600175
ab € 16,76*
Zubehör
Bosch
2608622100
ab € 7,44*
Zubehör
Bosch
2608622059
ab € 8,69*
Zubehör
Bosch
2608600017
ab € 0,98*
Zubehör
Bosch
2608600007
ab € 0,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.