Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 30 LPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-06012B5220
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012B5220
EAN/GTIN:
     4053423304749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Geradschleifer GGS 30 LPS, Wenn du einen kraftvollen Geradschleifer mit hohem Anwenderschutz suchst, ist der GGS 30 LPS genau das richtige Werkzeug für dich. Dieses Werkzeug wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt, und verfügt über einen PROtection-Schalter, KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Darüber hinaus lässt sich Zubehör schnell und einfach mit nur einem Spannschlüssel wechseln. Und dank seines kraftvollen und hocheffizienten 750-W-Motors kannst du mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen. Der GGS 30 LPS ist ein leistungsstarker Geradschleifer zum Schleifen und Polieren von Metall Der Geradschleifer GGS 30 LPS kommt mit einer Spindelarretierungsfunktion mit nur einem Schlüssel, KickBack Control und Sanftanlauf. Er bietet eine Geschwindigkeitsauswahl und eine Konstantgeschwindigkeitsfunktion sowie einen Schutzschalter für sofortige Abschaltung 1 x Spannschlüssel (1 619 P21 169). Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter (1 619 P21 168)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
131 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
495 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
131 x 495 x 126 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
7.000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
33.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
7.000 – 33.000 min-1 | 7000 1/min | 33000 1/min
Nenneingangsleistung:
750 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
Gewicht:
1,8 kg | 1.8 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
398 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
92 mm
max. Schleifkörper-Ø:
25 mm
Abgabeleistung:
400 W
max. Spannzangen-Ø:
6 mm | 1/4'' | 3 mm | 8 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
17 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
15 mm
max. Polierwerkzeug-Ø:
50 mm
Schalter:
PROtection Switch
Gelieferter Spannzangendurchmesser:
6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
6,6 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
13,4 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstarke Geradschleifer mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen
Langversion, Teil 1:
Wenn du einen kraftvollen Geradschleifer mit hohem Anwenderschutz suchst, ist der GGS 30 LPS genau das richtige Werkzeug für dich. Dieses Werkzeug wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt, und verfügt über einen PROtection-Schalter, KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Darüber hinaus lässt sich Zubehör schnell und einfach mit nur einem Spannschlüssel wechseln. Und dank seines kraftvollen und hocheffizienten 750-W-Motors kannst du mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 30 LPS ist ein leistungsstarker Geradschleifer zum Schleifen und Polieren von Metall
Langversion, Teil 3:
Der Geradschleifer GGS 30 LPS kommt mit einer Spindelarretierungsfunktion mit nur einem Schlüssel, KickBack Control und Sanftanlauf. Er bietet eine Geschwindigkeitsauswahl und eine Konstantgeschwindigkeitsfunktion sowie einen Schutzschalter für sofortige Abschaltung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Für eine sichere Anwendung konzipiert, mit PROtection-Schalter, KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Einfach und bequem – Zubehörwechsel mit nur einem Spannschlüssel | Schnell und effizient dank kraftvollem 750-W-Motor
Titel:
Geradschleifer GGS 30 LPS Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
31.12.2024
Lieferumfang:
1 x Spannschlüssel (1 619 P21 169) | Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter (1 619 P21 168)
SOL Date:
30.09.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
<!-- language missing -->:
<!-- language missing -->
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
6.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
13.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Länge:
398 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
92 mm
Bruttogewicht:
3.083 kg
Nettogewicht:
2.925 kg
Volumen:
8.17 dm3
Abmessung Länge:
495 mm
Abmessung Breite:
131 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Geradschleifer, Elektrogeradschleifer, Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 187,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.