Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Geradschleifer
>
Elektro-Geradschleifer
>
Artikel
Geradschleifer GGS 28 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601220000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601220000
EAN/GTIN:
3165140584807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 28 C, Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 C Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse. Dank seines kompakten und ergonomischen Designs eignet er sich für vielseitiges Arbeiten. Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 C Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz. 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024). Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
168 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
419 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
126 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
168 x 419 x 126 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leerlaufdrehzahl, von:
30.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
30.000 min-1 | 30000 1/min
Nenneingangsleistung:
600 W
Spindelhals-Ø:
43 mm
Gewicht:
1,4 kg | 1.4 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
38 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
291 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
75 mm
max. Schleifkörper-Ø:
50 mm
Abgabeleistung:
350 W
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel:
19 mm
Schalter:
Arretierschalter
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
3,0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
8,0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 28 C Professional ist ein praktisches, universell einsetzbares Einstiegsmodell aus der Geradschleifer-Klasse. Dank seines kompakten und ergonomischen Designs eignet er sich für vielseitiges Arbeiten. Der 650-Watt-Motor des Gerätes mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Langversion, Teil 2:
Der GGS 28 C Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Eignet sich dank kompakten und ergonomischen Designs für vielfältige Arbeiten | 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
Einsatzbereiche:
Schleifen von eisenhaltigen Metallen
Titel:
Geradschleifer GGS 28 C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
SOL Date:
01.02.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Geradschleifer
Werkzeugaufnahme:
Spannzange
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Länge:
291 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen, Schleifkörperdurchm. 25 mm):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen Schleifkörperdurchmesser 25mm):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen bis 50 mm):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen bis 50mm):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2.28 kg
Nettogewicht:
1.6 kg
Volumen:
8.869 dm3
Abmessung Länge:
419 mm
Abmessung Breite:
168 mm
Abmessung Höhe:
126 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Geradschleifer
,
Elektrogeradschleifer
,
Geradeschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 170,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Steel Schleifstiftset, 25 x 24, 15 x 30, 25 x 25, 20 x 25 mm, G60, 5-tlg.
Bosch
1609200286
€ 10,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.