Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 50-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 50-2 510 RPM 14,7 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4310-06011B4020
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B4020
EAN/GTIN:
     3165140937672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Magnet-Kernbohrer GBM 50-2, Die Bosch Bohrmaschine GBM 50-2 mit Magnetkern ist die ideale Lösung für präzises, effizientes und sicheres Bohren von Metall. Ihre Belastungsanzeige verhilft zu einer langen Werkzeuglebensdauer, und das Service-Display informiert zuverlässig über notwendige Wechsel der Kohlebürsten. Mit der Lasertechnologie des Werkzeugs ist eine schnelle Zielerfassung möglich, und der leistungsstarke Motor sorgt für präzises und effizientes Bohren. Gleichzeitig schützt das System zur Abschaltung der Stromversorgung gegen Stromschläge, wodurch die Sicherheit der Bohrmaschine nochmals erhöht wird. Ihre starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen. Dieses Werkzeug eignet sich sowohl zum Bohren von Metall mit großen und kleinen Durchmessern (Kernbohren, Spiralbohren) als auch zum Gewindeschneiden. Adapter für Ringschneider (ET-Nr. 1 619 PB3 771). Sechskantschlüssel 3 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 772). Sechskantschlüssel 4 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 773). Sechskantschlüssel 6 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 774). Austreiber MT2 (ET-Nr. 1 619 PB3 776). Reduzierhülse (MT2/MT1) (ET-Nr. 1 619 PB3 777). Führungsstift (ET-Nr. 1 619 PB3 778). Sicherheitsschlaufe (ET-Nr. 1 619 PB3 779). Kühlmittelbehälter (ET-Nr. 1 619 PB3 763). Halterung für Kühlmittelbehälter (ET-Nr. 1 619 PB4 127). Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 619 PB4 107). Kurbelgriff (ET-Nr. 1 619 PB3 747)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50 1/min | 250 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
1.5 mm
Maschinengewicht:
14.7 kg
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
50 mm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
100 1/min | 510 1/min
Länge:
274 mm
Breite:
196 mm
Höhe:
444 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
1.5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
475 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
603 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
187 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
475 x 603 x 187 mm
Spannung, elektrisch, von:
220 V
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
220-230 V
Werkzeugaufnahme:
MK 2 - DIN 228
Nenneingangsleistung:
1200 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
50 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
250 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
50 - 250 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
100 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
510 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
100 - 510 min-1
Gewicht:
14.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
196 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
274 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
444 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
50 mm
Bohr-Ø Stahl:
50 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
MK 2 - DIN 228
Positionierung:
Die ideale Lösung für präzises, effizientes und sicheres Bohren von Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Belastungsanzeige verhilft zu langer Werkzeuglebensdauer, Service-Display informiert über notwendige Wechsel der Kohlebürsten | Lasertechnologie zur schnellen Erfassung, leistungsstarker Motor für präzises und effizientes Bohren, durch System zur Abschaltung der Stromversorgung höhere Sicherheit | Starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen
Titel:
Magnet-Kernbohrer GBM 50-2 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2020
Lieferumfang:
Adapter für Ringschneider (ET-Nr. 1 619 PB3 771) | Sechskantschlüssel 3 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 772) | Sechskantschlüssel 4 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 773) | Sechskantschlüssel 6 mm (ET-Nr. 1 619 PB3 774) | Austreiber MT2 (ET-Nr. 1 619 PB3 776) | Reduzierhülse (MT2/MT1) (ET-Nr. 1 619 PB3 777) | Führungsstift (ET-Nr. 1 619 PB3 778) | Sicherheitsschlaufe (ET-Nr. 1 619 PB3 779) | Kühlmittelbehälter (ET-Nr. 1 619 PB3 763) | Halterung für Kühlmittelbehälter (ET-Nr. 1 619 PB4 127) | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 619 PB4 107) | Kurbelgriff (ET-Nr. 1 619 PB3 747)
SOL Date:
01.09.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Magnet-Kernbohrer
Bruttogewicht:
22,151 kg
Nettogewicht:
21,4 kg
Volumen:
53,561 dm3
Abmessung Länge:
603 mm
Abmessung Breite:
475 mm
Abmessung Höhe:
187 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,96*
€ 1.239,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,34*
€ 1.232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,84*
€ 1.187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,83*
€ 1.169,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608580304
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.