Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger GHP 5-75X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHP 5-75 X Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 9,5 l/h 2600 W Schwarz, Blau
Bosch GHP 5-75 X Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 9,5 l/h 2600 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-0600910800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600910800
EAN/GTIN:
     3165140810272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger GHP 5-75X, Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel, Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung, Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing, Praktisch: Metall-Teleskopgriff für hohe Mobilität. Komfortable und platz sparende Schlauchtrommel, Bosch-Pistole. Rotordüse. Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Weitere Informationen:
Max. Kapazität:
570 l/h
Max. Arbeitsdruck:
185 bar
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Kabellänge:
5 m
Motorleistung:
2.6 kW
Antriebsart:
sonstige
Max. Vorlauftemperatur:
50 °C
Schwingungsemissionswert ah:
1.8 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Gewicht (ohne Zubehör):
27 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
439 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
786 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
394 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
439 x 786 x 394 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Max. Druck:
185 bar
Nenneingangsleistung:
2600 W
Betriebsdruck:
140 bar
Max. Zulauftemperatur:
50 °C
Schlauchlänge:
10 m
Material (Schlauch):
Stahlverstärkt
Nennfördermenge:
9.3 l/min
Max. Durchfluss:
9.5 l/min
Pumpensystem:
Taumelplatte
Kolben:
Dreifach, Edelstahl
Motortyp:
Induktion
Schwingungsemissionswert ah []:
1.8 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und praktischer Schlauchtrommel
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung | Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing | Praktisch: Metall-Teleskopgriff für hohe Mobilität. Komfortable und platz sparende Schlauchtrommel
Titel:
Hochdruckreiniger GHP 5-75X Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Bosch-Pistole | Rotordüse | Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Bruttogewicht:
31,1 kg
Nettogewicht:
28,2 kg
Volumen:
135,951 dm3
Abmessung Länge:
786 mm
Abmessung Breite:
439 mm
Abmessung Höhe:
394 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,58*
€ 703,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,35*
€ 690,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,06*
€ 658,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600910400
ab € 363,17*
Sonstiges
Bosch
0600910500
ab € 404,72*
Sonstiges
Bosch
0600910600
ab € 475,09*
Sonstiges
Bosch
0600910700
ab € 484,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.