Hochdruckreiniger EasyAquatak 100. Praktische 360°-Allround-Reinigung im Außenbereich. Die Bosch 360°-Pistole kann abgewinkelt werden, um schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen. Durch die Einhandbedienung bleibt die andere Hand für die Reinigung frei. Einstellbare Düse – vom kraftvollen Strahl bis zum sanften Abbrausen. 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Schnellkupplungen für höchsten Komfort. Bosch 360°-Hochdruckpistole. 3 m Hochdruckschlauch. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. Wasserfilter. Karton
| |
Kabellänge: | 5 m |
Motorleistung: | 1.2 kW | 1100 W |
Anschlussspannung: | 240 V |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Max. Arbeitsdruck: | 100 bar |
Max. Kapazität: | 300 l/h |
Max. Vorlauftemperatur: | 40 °C |
Länge: | 165 mm |
Breite: | 384 mm |
Höhe: | 287 mm |
Schwingungsemissionswert ah: | 1.3 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 0.6 m/s² |
Max. Druck: | 100 bar |
Max. Fördermenge: | 5.5 l/min |
Max. Zulauftemperatur: | 40 °C |
Selbstansaugfunktion: | 0.5 m |
Waschmitteldosiersystem: | Hochdruckschaum |
Motorbauart: | Serie |
Pumpentyp: | 3 Zylinder |
Lanzen: | Lanze |
Schlauchlänge: | 3 m |
Schlauchtyp: | PVC |
Schlauchtrommel: | Manuell |
Hochdruckschlauchtrommel: | nein |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 165 x 384 x 287 mm |
Gewicht (ohne Zubehör): | 3.1 kg |
Maschinengewicht: | 3.10 kg |
Kompakt: | ja |
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit: | ja |
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel: | nein |
Einfache Schnellkupplungen: | ja |
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung: | nein |
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern: | ja |
Wasserfilter: | ja |
Pumpe komplett aus Metall: | nein |
Abklappbarer Handgriff: | nein |
Autostopp-System: | ja |
Hochdruckschaumsystem: | ja |
Teleskopgriff: | nein |
Hochdruckschlauchaufwicklung: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 1.3 m/s² |
Unsicherheit K []: | 0.6 m/s² |
Spannnung: | 230 V |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 200 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 400 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 315 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 200 x 400 x 315 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Praktische 360°-Allround-Reinigung im Außenbereich |
TOP-Produktmerkmale: | Die Bosch 360°-Pistole kann abgewinkelt werden, um schwer zugängliche Bereiche mühelos zu reinigen | Durch die Einhandbedienung bleibt die andere Hand für die Reinigung frei | Einstellbare Düse - vom kraftvollen Strahl bis zum sanften Abbrausen | 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Schnellkupplungen für höchsten Komfort |
Unterteilung der Produktkategorien: | Hochdruckreiniger |
Usage level: | Easy |
Titel: | Hochdruckreiniger EasyAquatak 100 |
Lieferumfang: | Bosch 360°-Hochdruckpistole | 3 m Hochdruckschlauch | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | Wasserfilter | Karton |
SOL Date: | 01.01.2018 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.07.2018 |
Bruttogewicht: | 5,02 kg |
Nettogewicht: | 3,3 kg |
Volumen: | 25,765 dm3 |
Abmessung Länge: | 399 mm |
Abmessung Breite: | 315 mm |
Abmessung Höhe: | 205 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | G1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |