Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfallset im Beutel mit PE-Plane, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-303-726
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     303726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
DENSORB Bindemittel-Notfallset im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und PE-Plane, Ausführung Universal
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • platzsparendes und handliches Notfall-Set
  • kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
  • der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese
  • Auf Wunsch kann der Beutel bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
  • Inklusive einer wiederverwendbaren Gewebeplane zum Unterlegen. Bietet Schutz des Bodens vor Verunreinigungen durch die Leckage oder Aufräumarbeiten
  • Inklusive staubfreiem Streumittel DENSORB Mineral zur Aufnahme von öligen und wässrigen Medien.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
24 Liter / VE
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel Notfall-Set, Bindemittelnotfallset, Leckage-Notfallset, Umweltnotfallset, PE-Beutel, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfallset, Notfall-Set, Bindevliesmatten, Aufbewahrung Bindemittel, Gewebeplane, Mobil-Set, Bindevlies, Leckage-Set, Havarie-Set, DENSORB Mobiles Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.