Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stellfläche, verzinkt, für FALCON IBC-Trichter, Typ Full Size 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-283-437
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
denios kunststofftrichter
Stellfläche, verzinkt, für FALCON IBC-Trichter, Typ Full Size 1000
  • absolut ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von zu leerenden Gebinden
  • die Gebinde / Ölfilter stehen sauber und geschützt oberhalb der auslaufenden Restflüssigkeiten
Technische Daten:
  • Farbe: verzinkt
  • Maße außen B x T [mm]: 1191 x 981
  • Gewicht [kg]: 12,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1191 mm
Tiefe Außen:
981 mm
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
12,6 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Stellfläche, Abtropffläche, Stellebene, Lochblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.