Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfallset im Tragebeutel, Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-218-732
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfallset im Tragebeutel mit 10 Aufsaugmatten und 1 Schlange, Version Universal
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • platzsparendes und handliches Notfall-Set
  • kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
  • der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese
  • Auf Wunsch kann der Beutel bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Leckage-Notfallset
  • Bestückung: 10 Matten 37 x 40 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 9
  • Maße außen B x T x H [mm]: 400 x 500 x 140
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
9 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Mobil Set Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel zur Aufnahme von chemikalien, DENSORB Mobiles Set, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.