Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tür-/Tor-Abdichtung, 15 Meter, zur Befüllung mit Wasser, inkl. Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-214-534
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214534
EAN/GTIN:
     4055661025998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkissen
Hochwasserschutz
dichtkissen
Flexible Abdichtung zur Befüllung mit Wasser, 15 Meter, mit Behälter
  • Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
  • aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
  • Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
  • im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
  • außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar
  • Inkl. Behälter zur Aufbewahrung
Technische Daten:
  • Ausführung: Absperrbarrieren
  • Typ: für Durchfahrten
  • Maße außen B x T x H [mm]: 15000 x 550 x 400
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
15000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung, Mobile Barriere, Mobile Sperre, Löschwassersperre, Flüssigkeitsschlauch, Abdichtung Durchfahrt, Doppelkammerschlauch, Abdichtung Flut, Löschwasserrückhaltesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,21*
€ 1.283,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,74*
€ 1.272,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,43*
€ 1.186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,03*
€ 1.149,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
304621
ab € 124,02*
Zubehör
Denios
303758
ab € 124,17*
Zubehör
Denios
304619
ab € 124,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.