Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mover (Set mit 2 Stück), für den problemlosen Transport


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     103-711015
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201059
EAN/GTIN:
     4250101138225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
asecos Mover (Set mit 2 Stück), für den problemlosen Transport
  • für den innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffschränken
  • leicht und sicher anwendbar
  • Unterfahrbarkeit für die meisten Türen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 140 x 600 x 130
  • Gewicht [kg]: 8,2
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
140 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
130 mm
Gewicht:
8,2 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 178,59*
13 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 181,52*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 182,11*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 183,11*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 184,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
€ 83,61*
Zubehör
Denios
181146
€ 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.