Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Transportroller
>
Fassroller
>
Artikel
Fassroller Poly200 S aus PE, mit Schürze und Schiebebügel, schwarz, ableitfähig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-181-870
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
181870
EAN/GTIN:
4055661010727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
Fassroller Poly200 S aus Polyethylen (PE), ableitfähig, mit Schürze und integriertem Schiebebügel
ideal für 200-Liter-Stahlfässer und 220-Liter- Kunststofffässer
aus umweltfreundlichem, durchgefärbtem Polyethylen (PE)
flüssigkeitsdicht, korrosionsfrei und sehr resistent gegen Säuren und Laugen
integrierte Tropfwanne mit 5 Liter Auffangvolumen
leichter Transport durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (Ø 80 mm)
mit profiliertem Boden für gute Standfestigkeit beim Transport
qualitativ hochwertige Fassroller mit Tropfwanne
mit hoher Schürze für zusätzlichen Spritzschutz
mit integriertem Schiebebügel und Auflagemöglichkeit für Kleinmaterial
elektrisch ableitfähige Version
geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Farbe: schwarz
Technische Daten:
Fassgerätetyp: Fassroller mit Wanne
Werkstoff: Kunststoff
Bereifung: PA EL
Breite außen [mm]: 720
Tiefe außen [mm]: 800
Höhe außen [mm]: 1025
Durchmesser innen [mm]: 615
Durchmesser Rolle [mm]: 80
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Traglast gesamt [kg]: 300
Farbe: schwarz
Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
Geeignet für: 200 l Stahlfass / 220 Liter Kunststofffass
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: HERSTELLERERKLÄRUNG
Gewicht [kg]: 16,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1025 mm
Durchmesser Innen:
615 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16,5 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshandling
>
Fasskarren und Fassroller
Weitere Suchbegriffe:
Fassrolli
,
Fasstransport
,
Kunststoff Fassroller
,
Fasshandling
,
Fasskarre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 514,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,32*
€ 609,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,38*
€ 588,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fassroller Poly200 D aus PE, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, blau, mit Zugdeichsel
Denios
181867
€ 203,45*
Ähnlich
Fassroller Poly200 E aus PE, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, blau
Denios
181868
€ 149,85*
Ähnlich
Fassroller Poly200 S aus PE, mit Schürze und Schiebebügel, blau
Denios
181869
€ 299,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.