Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Siebboden für Teilereiniger mit 105 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-156-591
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156591
EAN/GTIN:
     4055661026872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siebboden
FALCON Siebboden für Teilereiniger mit 105 Liter
  • ermöglicht ein einfaches Reinigen während des Flüssigkeitswechselns und sammelt grobe Verschmutzung beim Sedimentieren
  • zusätzlich wird auch der Kontakt von Verschmutzungen mit neu zu reinigenden Teile verhindert
  • hergestellt aus langlebigem Edelstahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen L x B x H [mm]: 900 x 450 x 12
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 900 x 12
  • Gewicht [kg]: 3,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
12 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
3,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
117270
ab € 80,41*
Ähnlich
Denios
156592
ab € 86,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.