Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette, Güteklasse 8, mit Sicherheitshaken, Traglast 1120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-137-691
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, Güteklasse 8, mit Sicherheitshaken
  • gemäß EN 818-4, Güteklasse 8 mit je einem Aufhänge- und Kupplungsglied sowie Sicherheitshaken
  • Länge: 1000 mm, Traglast: 1120 kg
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 1120
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
1120 kg
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 1120 kg, anschlagkette, Anschlagketten, Transporthilfen, Anschlagmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.