Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbock für base-line IKBR / IKBS aus Polyethylen (PE), grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-136-140
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerbock
IBC-Lagerung
Abfüllhilfe
Lagerbock für base-line IKBR / IKBS aus Polyethylen (PE), grau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1145 x 1375 x 745
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: dunkelgrau
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Gewicht [kg]: 53
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1145 mm
Tiefe Außen:
1375 mm
Höhe Außen:
745 mm
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
12 mm
Farbe:
dunkelgrau
Gewicht:
53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,19*
€ 686,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,07*
€ 656,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.