Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten 400 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-132-786
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     132786
EAN/GTIN:
     4055661010239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Sammelbehälter
Ölsperrentasche
sammelbehälter kunststoff
Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten 400x400mm
  • stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)
Technische Daten:
  • Maße außen L x B x H [mm]: 475 x 190 x 210
  • Gewicht [kg]: 1,55
Weitere Informationen:
Länge Außen:
475 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox abdichtmatte, denios sammelbehälter, Mattenbox, Mattenbehälter, Abdichtmattenbehälter, Dichtmattenbox, Dichtmattenbehälter, Abdichtmattenbox, Abdichtmattenkasten, Dichtmattenkasten, Mattenkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
132789
ab € 94,01*
Ähnlich
Denios
132790
ab € 112,43*
Ähnlich
Denios
132787
ab € 73,52*
Ähnlich
Denios
132788
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.