Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Laufmatten Classic, 50 x 50 cm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-123-093
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123093
EAN/GTIN:
     4055661016927
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
öl-aufsaugtuch denios
DENSORB Laufmatten Classic, 50 x 50 cm, 50 Stück
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest
  • Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei
  • Verunreinigungen wie z. B. Ölspuren werden nicht in andere Bereiche getragen
  • Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen
  • Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert
  • schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
  • mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen
  • besonders saugstark
  • im Gegensatz zu Produkten aus reinen Kunstfasern, nimmt dieses Material auch wässrige Lösungen sehr gut und schnell auf
  • aus Recycling-Fasern hergestellt, lösemittelbeständig
  • gute Abriebfestigkeit, für normale Beanspruchung geeignet
  • dank der hervorragenden Saugeigenschaften auch als Putztuch verwendbar
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Matten
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 500
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 500
  • Flächengewicht [g/m²]: 400
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 38
  • Farbe: mehrfarbig
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar, staubbindend
  • Gewicht pro VE [kg]: 11.8
  • Zulassung / Zertifikat: recycelt, eco friendly
  • Typ: Classic, Matten
  • Inhaltsmenge: 50
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,236
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
38 Liter / VE
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht:
0,236 kg
Weitere Suchbegriffe: öl aufsaugtuch, Laufmatte, Absorptionsmatten, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, DENSORB Matten, Saugmatte, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Abdeckmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,09*
€ 128,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,32*
€ 118,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.