Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenpalette aus Stahl, für 4 Flaschen mit max. Ø 230 mm, Schutzbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-119-227
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119227
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschenpalette
Gasflaschenpalette aus Stahl, für 4 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, mit Schutzbügel
  • zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport von Gasflaschen
  • stabile Rahmenkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl
  • 2 seitliche Kranösen für Krantransport
  • schwenkbare Schutzbügel sichern die Flaschen gegen Herausfallen
  • seitliche Befestigungshaken für Schweißzubehör, Schutzmasken etc
  • für bis zu 4 Gasflaschen à 50 Liter (max. Ø 230 mm)
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschentransportgestell
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 4
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 230
  • Breite außen [mm]: 860
  • Tiefe außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 1110
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 520
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 165 x 65
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 54
Weitere Informationen:
Breite Außen:
860 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
1110 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenpaletten, Gasflaschenständer, Gasflaschen-Transportgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,97*
€ 564,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
119228
ab € 696,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.