Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel / Kantenschutzleisten aus Vollpappe - 45 x 45 x 3 x 1.100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel / Kantenschutzleisten aus Vollpappe - 45 x 45 x 3 x 1.100 mm
Kantenschutzwinkel / Kantenschutzleisten aus Vollpappe - 45 x 45 x 3 x 1.100 mm
Kantenschutzwinkel / Kantenschutzleisten aus Vollpappe - 45 x 45 x 3 x 1.100 mm
Artikel-Nr.:
     C414-160211
Hersteller:
     Sander
Herst.-Nr.:
     160211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Produktbeschreibung:

Kantenschutzwinkel stabilisieren palettierte Ware und Packstücke. Sie schützen optimal Ecken und Kanten während des Transports aber auch beim Lagern und Stapeln. Da sie die Verpackung der einzelnen Waren verstärken, reduzieren sie deutlich mögliche Schäden an diesen. Der naturbraune Vollpappwinkel ist formstabil und vielseitig einsetzbar. Er ist nachhaltig und umweltschonend produziert und zu 100% recyclingfähig.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukte "MADE IN GERMANY"
  • einfachste Handhabung, sehr robust
  • stabilisiert umreifte, umstretchte oder verschrumpfte Packstücke / Paletten
  • Scheibenwicklung
  • erhöht die Stapelfähigkeit und reduziert deutlich Beschädigungen an Packstücke
  • Umweltfreundlich und resourcenschonend hergestellt, einfach zu recyclen
  • Abmessungen Winkel: 45 x 45 x 3 mm
  • Länge 1.100 mm
  • VPE: 96 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 0,51219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sander
160207
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.