Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manual ST OHE 19 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manual ST OHE 19 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHE 19 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHE 19 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHE 19 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     C414-069106
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069106
EAN/GTIN:
     4250419500578
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • vielseitig einsetzbar bei geringem Gewicht und einfachster Handhabung
  • hohes Spannvermögen durch Getriebeübersetzung
  • zuverlässiger optimal auf die Bandbreite ausgelegter Stanzverschluss
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 80% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, handumreifungsgerät stahlband, Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 891,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 964,46*
€ 1.147,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 945,63*
€ 1.125,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 922,50*
€ 1.097,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 906,98*
€ 1.079,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069103
ab € 355,39*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
089163
ab € 1.860,13*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
269106
ab € 1.106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.