Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnalle verzinkt 16mm / 3,5mm Drahtstärke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bandschnalle verzinkt 16mm / 3,5mm Drahtstärke
Bandschnalle verzinkt 16mm / 3,5mm Drahtstärke
Artikel-Nr.:
     C414-041001
Hersteller:
     Toolco
Herst.-Nr.:
     041001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 16mm
verschlussklammern

Produktbeschreibung:

Qualitäts - Spannschnalle aus verzinktem Draht für das Verschließen von Textilband oder Kompositband mit 16 mm Breite. Die Bandschnalle ist ideal geeignet für die Verwendung mit dem central Spanner ManuCord MRC. Sie kann jedoch auch mit allen gängigen Haspelspanner für textile Bänder verwendet werden.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN EUROPE"
  • Drahtstärke 3,5 mm
  • verzinkte Ausführung für Textilband oder Kompositband mit 16 mm Breite
  • VPE 1.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: verschlussklammern textilband, Umreifung, Bandschnalle, Verschlusschnalle, Spannschnalle, Schnalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 216,04*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
089171
ab € 1.991,27*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
089172
ab € 2.150,48*
Zubehör
Sander
190003
ab € 34,07*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
479091
ab € 264,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.