Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUD 16 x 33 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUD 16 x 33 x 0,6 mm
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUD 16 x 33 x 0,6 mm
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUD 16 x 33 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     C414-029807
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     029807
EAN/GTIN:
     4250419501148
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Gestapelte offene Verschlusshülse für PP-Band und textiles Band mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist speziell konzipiert für den central Magazincombi-Spanner PP MKUD PP 16 mm sowie den Magazincombi-Spanner WG MKUD WG 16 mm.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • Magazinhülse gestapelt, verzinkt, für PP- und Textilbandumreifung
  • Abmessung 16 x 33 x 0,6 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von schwereren Packstücken
  • VPE 2.500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 16mm, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen pp-band, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung, Textilbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,05148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,03*
€ 191,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 159,68*
€ 190,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,10*
€ 178,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,28*
€ 166,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,70*
€ 153,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079052
ab € 586,99*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079086
ab € 591,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.