Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     C414-019773
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     019773
EAN/GTIN:
     4250419501063
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spanner WG KUC WG 13 mm sowie die central Verschlusszange ZUC 13 mm und ZUC UK 13 mm, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit halboffene Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • halboffene Hülse, verzinkt, für PP- und Textibandumreifung
  • Abmessung 13 x 33 x 0,6 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschwereren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, verschlusshülsen 13 mm, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung, Textilbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,40*
€ 84,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079161
ab € 353,91*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079081
ab € 355,54*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079182
ab € 135,64*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079183
ab € 143,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.