Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUB 10 x 30 x 0,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUB 10 x 30 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUB 10 x 30 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUB 10 x 30 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C414-019742
Hersteller:
     Steco
Herst.-Nr.:
     019742
EAN/GTIN:
     4250419501001
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band mit 10 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP 10 mm sowie die central Verschlusszange ZUB 10 mm, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit halboffenen Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • halboffene Hülse, verzinkt, für PP-Bandumreifung
  • Abmessung 10 x 30 x 0,5 mm
  • höhere Verschlussfestigkeit gegenüber den sonst üblichen Verschlusshülsen
  • gewährleistet zuverlässiges Umreifen von leichteren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen 10mm, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079012
ab € 352,06*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079181
ab € 190,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.