Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWH Hebeklemme 1,5t 5-60mm m.Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N54509105
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N54509105
EAN/GTIN:
     4025092555654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

TWH Hebeklemme 1,5t 5-60mm m.Platte

Die Hebeklemme Modell TWH eignet sich bei paarweisem Einsatz für den horizontalen Transport von Einzelblechen und gebündelten Blechpaketen. Für dünne Bleche, die beim Transport eine extreme Durchbiegung erfahren, ist die Klemme nicht geeignet. Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich. Die Tragfähigkeitsangabe gilt für zwei Hebeklemmen.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
Greifbereich:
5 - 60 mm
Gewicht:
5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 771,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 766,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 252,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 218,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 244,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 346,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 241,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 300,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 385,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 426,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 562,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 916,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.