Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 10t 5-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50501515
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501515
EAN/GTIN:
     4025092551465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme 10t 5-100mm

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweisträngigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Blechpakete.

Die Zweistrangausführung ist für kleinformatige Bleche bestimmt. Bei großformatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausführung ist das Hebegeschirr für Blechbreiten bis 1.500 mm geeignet. Für größere Blechbreiten sind Geschirre mit längeren Ketten auf Anfrage erhältlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10.000 kg
Greifbereich:
5 - 100 mm
Gewicht:
93,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr, Hubgeschirr, Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,40*
€ 825,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,15*
€ 816,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,16*
€ 743,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,89*
€ 721,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 777,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 763,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 252,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 347,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 241,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 300,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 384,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 427,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 559,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 912,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.