Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH4 Einzelklemme 4t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     1955-2001559888
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50501512
EAN/GTIN:
     4025092550895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH4 Einzelklemme TCH Hebegeschirr 4t

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweisträngigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Blechpakete.

Die Zweistrangausführung ist für kleinformatige Bleche bestimmt. Bei großformatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausführung ist das Hebegeschirr für Blechbreiten bis 1.500 mm geeignet. Für größere Blechbreiten sind Geschirre mit längeren Ketten auf Anfrage erhältlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.000 kg
Greifbereich:
5 - 50 mm
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr Einzelklemme, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 282,28*
€ 328,03*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,73*
€ 328,07*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,80*
€ 344,74*
10 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,02*
€ 369,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,95*
€ 398,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 771,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 763,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 253,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 195,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 346,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 442,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 243,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602502
ab € 299,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 383,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 429,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801853
ab € 558,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801854
ab € 910,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.