Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASH Anschweißhaken 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N41000035
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N41000035
EAN/GTIN:
     4025092453011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken

ASH Anschweißhaken 3t

Der Anschweißhaken ist ein universeller Anbauhaken für den Einsatz an Baggern, Radladern, Traversen und Spreadern. Der geschmiedete Sicherheitsbügel zeichnet sich durch hohe Seitenstabilität und ergonomische Formgebung aus. Jeder Anschweißhaken ist mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, die eine Rückverfolgung von Schmiedung und Materialursprung ermöglicht. Der Haken kann ohne besondere Vorbereitung und unter normalen Bedingungen ohne Vorwärmen angeschweißt werden. Aus Korrosionsschutzgründen ist der Haken einschließlich Sicherheitsbügel pulverbeschichtet. Die Rückholfeder besteht aus rostfreiem Stahl.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenunterlage, Kantenschoner, Rutschhemmende Matte, Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Zurrgurt, Ratschlastspanner, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N41000104
ab € 41,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N41000036
ab € 57,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N41000037
ab € 82,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N34799999-9681
ab € 14,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N34799999-11159
ab € 20,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39150001
ab € 4,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39150002
ab € 10,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N43300012
ab € 44,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N43300015
ab € 43,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N43300013
ab € 51,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N43300016
ab € 49,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N43300014
ab € 57,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.