Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE-02000-L1 3m 2t Einfachmantel gr�n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33402030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33402030
EAN/GTIN:
     4025092360173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

Rundschlinge RSE-02000-L1 3m 2t Einfachmantel gr�n

Aus Polyester (PES), EN?1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzh�lle, mit Traglastetikett.

Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzh�lle.

Aufgedruckte Tragf�higkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragf�higkeit 1 Streifen (gilt nur f�r Rundschlingen bis 10?t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.

Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsf�hig an die vorgegebene Form.

UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.

Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40?�C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN?1492:
gr�n
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
2000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�:
4000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�:
2800 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�:
2000 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt:
1600 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
55 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
10 mm
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 234,19*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 212,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 142,20*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 163,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 180,86*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 76,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 92,41*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 108,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,49*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 93,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 107,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 135,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.