Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge XL04000-L1 3m XL-Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33304030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33304030
EAN/GTIN:
     4025092357449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 3m
rundschlinge

Rundschlinge XL04000-L1 3m XL-Mantel

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung der Schutzhülle.

Aufgedruckte Tragfähigkeit.

Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschlingen bis 10 t).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr für die Hände.

Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.

Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.

UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Hitzebeständigkeit bis +100 °C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40 °C).

Weitere Informationen:
Farbcode EN 1492:
grau
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°:
8000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°:
5600 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°:
4000 kg
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt:
3200 kg
Auflagebreite ca. Werte, unter Last:
76 mm
Auflagedicke ca. Werte, unter Last:
15 mm
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge yale, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengehänge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,50*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,37*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,35*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,46*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,35*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.