Hebeband HSE-02000-L1 3,0m Hebeschlinge einlagig
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.
Einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).
Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).
Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
| |
Farbcode EN 1492: | grün |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 2000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 4000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 2800 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 2000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 1600 kg |
Gurtbreite: | 60 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 500 mm |