Hebeband HBD 05000-L1 2m 5t m. Schlaufen rot
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Traglastetikett.
Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Mit verstärkten Endschlaufen.
Eingewebte Tonnenstreifen.
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).
Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
| |
Farbcode EN 1492: | rot |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 5000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 10000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 7000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 5000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 4000 kg |
Gurtbreite: | 150 mm |
Schlaufenlänge ca.: | 550 mm |
Schlaufenbreite ca.: | 75 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 1500 mm |