Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HH-20 Hydraulikschlauch 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N14200149
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N14200149
EAN/GTIN:
     4025092155366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
Hydraulikschlauch ohne Kupplung

HH-20 Hydraulikschlauch 2m

Länge 2mtr., Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, beidseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, yale hydraulikschlauch 2m, hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschlauch mit gewindekupplung 700 bar, Manometer, Elektromagnetventil, Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil, Feindrosselventil, Druckschalter, Druckbegrenzungsventil, Verteilerblöcke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200165
ab € 74,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200396
ab € 5,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200166
ab € 42,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200482
ab € 61,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200167
ab € 33,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200153
ab € 7,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200245
ab € 14,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200243
ab € 29,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200246
ab € 29,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200244
ab € 15,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200308
ab € 4,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200309
ab € 4,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200323
ab € 28,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200342
ab € 10,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200343
ab € 17,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.