Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Gr. I CPV/F 2-8 - 10-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE Kettenspeicher Gr.ICPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 06900003
YALE Kettenspeicher Gr.ICPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 06900003
YALE Kettenspeicher Gr.ICPV/F 2-8/5-4/5-8/10-4 06900003
Artikel-Nr.:
     C4054-N06900003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06900003
EAN/GTIN:
     4025092154826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Kettenspeicher für Kettenzug

KS Gr. I CPV/F 2-8 - 10-4

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Suchbegriffe: Kettenzugspeicher, kettenspeicher für kettenzug yale, kettenspeicher für kettenzug, Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Kettenstopper, Ersatzteile, Zubehör, Unterflaschen, Kettenspeicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.