| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N06000006 Herst.-Nr.: N06000006 EAN/GTIN: 4025092061049 |
| | |
|
| | |
| CPEF100-2/HTG10-B NH LVC 400V50Hz3Ph Die Ger�te der Baureihe CPE sind Qualit�tserzeugnisse f�r den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kosteng�nstige Wartung gew�hrleistet. Triebwerksgruppe 1?Am, ausgenommen CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 Triebwerksgruppe 1?Bm. Direktsteuerung Einschaltdauer 40?% ED bei einer Geschwindigkeit. Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz. Serienm��iges, im �lbad laufendes Planetengetriebe f�r besondere Laufruhe. Belastbarer K�figl�ufermotor mit nachstellbarer Federdruckbremse. Weitere Informationen: | | Tragf�higkeit: | 10.000 kg | Anzahl der Kettenstr�nge: | 4 | Kettenabmessungen d?x?t: | 11?x?31 mm | Triebwerksgruppe: | 1?Am/M4 FEM/ISO | Hubgeschwindigkeit Haupthub: | 2,5 m/min | Hubgeschwindigkeit Feinhub: | 0,6 m/min | Hubmotor: | 2?x?2,3/0,58 kW | Einschaltdauer ED: | 40/20 % | Gewicht Traghaken: | 390 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenz�ge, Elektrokettenz�ge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Tr�gerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale |
| | |
| |