Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL Allzweckger�t 1,5t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N02041253
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041253
EAN/GTIN:
     4025092051217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

AL Allzweckger�t 1,5t NH

Hebelzug mit geschlossenem Geh�use, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit geringem Eigengewicht. Pr�zise Nadellagerung f�r leichtes Arbeiten.

Leichtg�ngige Kettenfreischaltung serienm��ig.

Geringe Handkraft erforderlich. Alle Yale Allzweckger�te ab 750 kg Tragf�higkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.500 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d x t:
7,1?x?21,2 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
16 mm
Hubkraft bei Nennlast:
18 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,56*
€ 789,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,33*
€ 777,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,97*
€ 744,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,51*
€ 712,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 478,43*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 360,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 101,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.