Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C85 Zughub 3t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01141297
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01141297
EAN/GTIN:
     4025092050197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

C85 Zughub 3t NH

Die nahezu unbegrenzten Einsatzm�glichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften best�tigen die Zuverl�ssigkeit und Stabilit�t in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Sch�chten und Gr�ben.

Das geschlossene Geh�use mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Tempergu�, sorgt f�r eine robuste Gesamtkonstruktion.

Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausf�hrung aus Sph�rogu� mit pr�zise ausgebildeten Kettentaschen gew�hrleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.

Das Lastkettenrad der Rollenkettenausf�hrung aus Chrom-Molybd�nstahl mit pr�ziser Verzahnung und die im Geh�use eingegossene Kettenf�hrung sorgen f�r st�rungsfreien Kettenlauf.

Alle Yale Allzweckger�te ab 750?kg Tragf�higkeit sind nach EN?12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d?x?t:
1 1/4"?x?5/8" Zoll
Hub bei einer Hebelumdrehung:
36 mm
Hubkraft bei Nennlast:
40 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
22,2 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug yale, hebelzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,20*
€ 1.541,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,72*
€ 1.500,2568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,92*
€ 1.419,5748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,99*
€ 1.397,0481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,92*
€ 1.349,3648
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.