Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C85 Zughub 0,75t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01141295
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01141295
EAN/GTIN:
     4025092050173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

C85 Zughub 0,75t NH

Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Schächten und Gräben.

Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion.

Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.

Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf.

Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
5/8" x 3/8" Zoll
Hub bei einer Hebelumdrehung:
115 mm
Hubkraft bei Nennlast:
38 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,08*
€ 828,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,89*
€ 791,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,64*
€ 730,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.