Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YaleERGO360 0,75t, NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C4054-192028204
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192028204
EAN/GTIN:
     4053981979625
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug

YaleERGO360 750, 0,75t, NH

Der YaleERGO 360 ® definiert die Welt der Hebezeuge neu. Durch die Gestaltung seines revolutionären Handhebels mit integriertem Klappgriff ist ein effizientes Arbeiten in jedem beliebigen Winkel, sowohl bei Hub-, als auch bei Zuganwendungen möglich.

Durch die ergonomische und sicherheitsfördernde Gestaltung des YaleERGO 360 ® kann der Bediener bis zu 12-mal schneller arbeiten und kommt dabei mit bis zu 30 % weniger Hubkraft aus.

Das leichte, hochfeste Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung sowie hochwertige Lager bieten eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Einsatz und rauen Umgebungsbedingungen.

Der Handhebel mit integriertem Klappgriff gewährleistet die ideale Kraftübertragung und ermöglicht einen Arbeits­bereich von 360°. Das steigert die Produktivität und senkt das Verletzungsrisiko.

Anzeige der Bedienrichtung bzw. Freischaltung im Sichtfenster des Handhebels.

Die gekapselte Lastdruckbremse bleibt frei von Verschmutzungen und Nässe, was eine präzise Lastpositionierung ermöglicht.

Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Kettenführung und Kettenabstreifer sind aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt.

Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken und gegossene Sicherheits­bügel bieten eine zuverlässige und sichere Lastaufnahme. Die verschraubten Hakenkupplungen ermöglichen eine einfache Wartung.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
5,6 x 17,1 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
27,2 mm
Hubkraft bei Nennlast:
17,3 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzug, Zughub-Allzweckgerät, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, hebelzug trgf. 750 kg, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.