Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C USB Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854294280
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854294280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
SmartHome Fernbedienung
SMART+ Fernbedienungen mit WiFi Technologie. Produkteigenschaften: An-/Ausschalten und Dimmen. Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß. Lichtszenen einstellbar. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control. Produktvorteile: Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Sprachsteuerung und APP. Auswahl voreingestellter Lichtszenen über Fernbedienung. Hochwertiges Aluminiumgehäuse für hochwertige Haptik und Optik. Anwendungsgebiete: Smart Home im Innen- und Außenbereich. Überall dort, wo intelligente Steuerung und Automatisierung in kompatiblen Smart-Home-Systemen realisiert werden sollen. Technische Ausstattung: Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C. Ladekabel inbegriffen. Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen..
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, SMART +, Wifi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.